PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 140-4-serien


filtre
Body Material: ABS/rustfritt stål , Maks. Temp.: 180 grader F , Forseglingsmateriale: Neopren
StilModellMaks. DiameterPris (eks. mva)
A
140-4015
1.95 "484NOK
A
140-4020
2.33 "501NOK
A
140-4025
3.19 "549NOK
A
140-4030
3.48 "630NOK
A
140-4035
4.15 "695NOK
A
140-4040
4.61 "712NOK

Rørplugg i 140-4-serien

Petersen Products 140-4-seriens rørbeskytterplugger er designet for å holde alle typer rør rene og beskyttet. De har ABS / rustfritt stålkonstruksjon for å motstå korrosjon, kjemikalier og slitasje. Disse pluggene er enkle å bruke og kan passe inn i rør som strekker seg fra 6 til 60 tommer. De har en neoprenpakning for varmebestandighet og økt fleksibilitet. Disse manipulasjonssikre rørpluggene har driftstemperaturer på opptil 180 grader F og en 5/32-tommers unbrakonøkkel for enkel installasjon og fjerning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?