WATTS Automatisk luftventil messing


filtre
Body Material: Messing , Kroppsstil: Vertikal , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Press: 150 psi , Maks. Damptrykk: 9999 psi , Maks. Temp.: 240 grader F , Maks. Vanntrykk: 150 psi , Maks. Arbeids press: 150 psi , Mfr. Serie: FV-4 , Avlastningstrykk: 9999 psi , Temperaturspenn: 33 til 240 grader F
StilModellHøydeInletInnløpsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
FV-4M1- 1/2
3 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "407NOK
B
FV-4M1-1
3.5 "1"1"569014 "493NOK
C
FV-4M1- 3/4
3.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "462NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?