Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4M1- 3/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- 3/4 lufteventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi

På lager
Vare: AD6MEU Modell: FV-4M1- 3/4Kryssreferanse: 46A963
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventilen
Body MaterialMessing
KroppsstilVertikal
Høyde3.375 "
Inlet3 / 4 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. Press1.45 psi
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei
Temperaturområde33 til 240 grader F
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletInnløpsstørrelseBreddePris
WATTS FV-4M1- 1/2 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "451NOK
WATTS FV-4M1- 1 luftventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4M1- 3/4 lufteventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi
504NOK / enhet