Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4M1- 1/2 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AG6RHQ 46A962

WATTS FV-4M1- 1/2 lufteventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi

På lager
Vare: AG6RHQ Modell: FV-4M1- 1/2Kryssreferanse: 46A962
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventilen
Body MaterialMessing
KroppsstilVertikal
Høyde3 5 / 16 "
Inlet1 / 2 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. Press1.45 psi
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei
Temperaturområde33 til 240 grader F
Bredde568569 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletInnløpsstørrelseBreddePris
WATTS FV-4M1- 3/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "504NOK
WATTS FV-4M1- 1 luftventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4M1- 1/2 lufteventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi
451NOK / enhet