Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4M1- 1 luftventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 150 Psi | AG6RHR 46A964

WATTS FV-4M1- 1 luftventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 150 psi

På lager
Vare: AG6RHR Modell: FV-4M1- 1Kryssreferanse: 46A964
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventilen
Body MaterialMessing
KroppsstilVertikal
Høyde3.5 "
Inlet1"
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieFV-4
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei
Temperaturområde33 til 240 grader F
Bredde569014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletInnløpsstørrelseBreddePris
WATTS FV-4M1- 3/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "504NOK
WATTS FV-4M1- 1/2 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 150 psi, maks. Damptrykk 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4M1- 1 luftventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Trykk 150 psi
546NOK / enhet