KUSHLAN PRODUCTS 350DD Trillebårmikser, Teleskopstålhåndtak, 115V, 3/4 HK | AF7NMZ 22DA20

KUSHLAN PRODUCTS 350DD Trillebårmikser, teleskopiske stålhåndtak, 115V, 3/4 HK

På lager
Vare: AF7NMZ Modell: 350DDKryssreferanse: 22DA20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrillebårmixer
AkseltypeRigid
Trommel Dia.22 "
Trommelmaterialepolyetylen
FrameTungt stål
HåndtererTeleskopisk
HP3/4
Låsesystempin
Motor115V Direct Drive
Netto Vekt96 lb.
Total høyde42 "
Total lengde53 "
Samlet bredde25 "
Størrelse3-1 / 2 cu. ft.
Hjuldiameter13.25 "
Hjulbredde3"
HjulFlatfri gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.5
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8474310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kushlan Products 350DD trillebårblander som brukes til å blande sement og vann med sand eller grus for småskala konstruksjon og belegning
    • Kraftig stålramme og polyuretan flatfrie dekk for en holdekapasitet på 80 lb.
    • 3/4 hk elektrisk motor som gir 28 omdreininger per minutt
    • Enkel å rengjøre, 5/16 gauge polyetylen trommel motstandsdyktig mot bulker, sprekker og rust
    • Teleskopiske håndtak for enkel nedbrytning for transport eller lagring
    • CE, UL og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeRPMStørrelseHjuldiameterPris
KUSHLAN PRODUKTER 350EPOXY epoksymikser, polyetylentrommel, 115V, 3/4 HK, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350 EPOXY44 "22 "Tungt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 873 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 600DD Trillebår sementblander, 6 kubikkfot, 120V, 3/4 Hk | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Tungt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "11 539 NOK
KUSHLAN PRODUKTER KPRO 350DD Trillebår sementblander, 3.5 kubikkfot, 1/2 Hk | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Kraftig girkasse44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-4 553 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 1000DDWB Trillebårmikser, Direct Drive, 1.5 HK | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Stålrør62 "45 "2810 cu. ft-35 015 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350DD Trillebårmikser, teleskopiske stålhåndtak, 115V, 3/4 HK
10 085 NOK / enhet