KUSHLAN PRODUKTER 350EPOXY epoksymikser, polyetylentrommel, 115V, 3/4 HK, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoksymikser, polyetylentrommel, 115V, 3/4 HK, 3.5 cu.ft

På lager
Vare: AF7NMW Modell: 350EPOXYKryssreferanse: 22DA16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrillebårmixer
AkseltypeRigid
Trommel Dia.22 "
Trommelmaterialepolyetylen
FrameTungt stål
HåndtererTeleskopisk
HP3/4
Låsesystempin
Motor115V Direct Drive
Netto Vekt113 lb.
Total høyde44 "
Total lengde47 "
Samlet bredde25 "
Størrelse3-1 / 2 cu. ft.
Hjuldiameter13.25 "
Hjulbredde3"
HjulFlatfri gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.41
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • Kushlan 350EPOXY direktedrevet mikser er en trillebår-stil mikser som brukes til å blande vann, sement og sand
    • Den har en 115V, 3/4 hk motor som tillater 28 rotasjoner per minutt
    • Den er utstyrt med en kraftig stålramme med teleskopiske stålhåndtak, som gjør det enkelt å bryte ned for lagring og transport, i tillegg til to flate polyuretandekk innebygd med kulelager for jevn mobilitet
    • Den leveres med en 5/16 tommer tykk, bred trommel som har en maksimal holdekapasitet på 113 lb
    • Den gir et stiftlåsesystem for å sikre sikker blanding uten ]skade på mikseren
    • Utforsk også våre CE-, UL- og CSA-godkjente Kushlan sementblandere, tilgjengelig i 6 (Kushlan 600dd) og 10 (Kushlan 1000dd) cu.ft varianter

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeRPMStørrelseHjuldiameterPris
KUSHLAN PRODUCTS 350DD Trillebårmikser, Teleskopstålhåndtak, 115V, 3/4 HK | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Tungt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 085 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 600DD Trillebår sementblander, 6 kubikkfot, 120V, 3/4 Hk | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Tungt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "11 539 NOK
KUSHLAN PRODUKTER KPRO 350DD Trillebår sementblander, 3.5 kubikkfot, 1/2 Hk | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Kraftig girkasse44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-4 553 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 1000DDWB Trillebårmikser, Direct Drive, 1.5 HK | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Stålrør62 "45 "2810 cu. ft-35 015 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY epoksymikser, polyetylentrommel, 115V, 3/4 HK, 3.5 cu.ft
10 873 NOK / enhet