KUSHLAN PRODUKTER KPRO 350DD Trillebår sementblander, 3.5 kubikkfot, 1/2 Hk | AG8HLE

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Trillebår sementblander, 3.5 kubikkfot, 1/2 hk

På lager
Vare: AG8HLE Modell: KPRO 350DD

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrillebårmixer
amps6 Amps
BladetypeStål
TrommelmaterialeTrommel av polyetylen
FrameKraftig girkasse
HP1 / 2 hk
Motor120V
Antall kniver2
RPM28 RPM
Størrelse3.5 cu. Ft.
Hjulstørrelse10 "
HjulFlat gratis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.64
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Kushlan Products KPRO 350DD trillebår sementblandere kombinerer sement, grus, sand og vann for å produsere betong. Denne sementblanderen gir en 360-graders sving for jevn blanding. Det brukes i byggebransjen for å produsere betong på ett sted og dumpe det på et annet.

Egenskaper:

  • Kushlan KPRO 350DD blandebatteri har en kraftig girkasse med tappeplugg for å skifte olje og dermed forlenge blanderens levetid.
  • Den har uttrekkbare kraftige stålhåndtak med putegrep for enkel håndtering.
  • Denne trillebår-sementblanderen har en polyetylentrommel som er lett å rengjøre, som beskytter mot bulker, sprekker og korrosjon.
  • Enkeltboltenheten tillater rask oppstart. Denne mikseren har polyuretan-dekk for enkel transport og deres flate-frie egenskaper reduserer nedetiden.

Kompatibelt tilbehør:

  • Kushlan-produkter 350RD erstatningsmiksertrommel: Disse fatene brukes til å erstatte trommelen til 3500DD trillebårblandere i tilfelle den blir slitt.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan flytte Kushlan Products sementblander?

A.

  • Koble fra strømledningen.
  • Pass på at det ikke er noe materiale i trommelen.
  • Fjern foringen og lokket, hvis tilkoblet.
  • Hold støttebenet og tømmehåndtaket og skyv mikseren fremover.

Q. Hvor mye vekt kan denne mikseren holde?

A. Kushlan Products KPRO 350DD sementblander kan holde materialblandinger opp til 180 lb.

Q. Hva er rotasjonsretningen til denne mikseren?

A. Kushlan Products KPRO 350DD trillebår sementblander kan rotere i begge retninger. Vanligvis roteres denne blanderen i én retning for å blande materialene og i en annen retning for å tømme blandingen.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeRPMStørrelseHjuldiameterPris
KUSHLAN PRODUKTER 350EPOXY epoksymikser, polyetylentrommel, 115V, 3/4 HK, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350 EPOXY44 "22 "Tungt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 873 NOK
KUSHLAN PRODUCTS 350DD Trillebårmikser, Teleskopstålhåndtak, 115V, 3/4 HK | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Tungt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 085 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 600DD Trillebår sementblander, 6 kubikkfot, 120V, 3/4 Hk | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Tungt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "11 539 NOK
KUSHLAN PRODUKTER 1000DDWB Trillebårmikser, Direct Drive, 1.5 HK | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Stålrør62 "45 "2810 cu. ft-35 015 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Trillebår sementblander, 3.5 kubikkfot, 1/2 hk
4 553 NOK / enhet