KUSHLAN PRODUKTER 1000DD Pidestal Cement Mixer, 10 kubikkfot, 120 V, 1 Hk | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD pidestall sementblander, 10 kubikkfot, 120 V, 1 hk

På lager
Vare: AB9HFR Modell: 1000DDKryssref: 2DCL7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelig sokkelmikser
AkseltypeRigid
Trommel Dia.36 "
Trommelmaterialepolyetylen
FrameStålrør
HåndtererAvtagbart
HP1
Motor120V, Direct Drive ODP
Netto Vekt329 lbs.
Total høyde68 "
Total lengde56 "
Samlet bredde42 "
Størrelse10 Cu. Ft.
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde3.5 "
HjulFlat gratis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.23
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode8474310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kushlan 1000 DD er en 22-tommers betongblander med en 10 cu.ft blandetrommel laget av polyetylen for å gi effektiv beskyttelse mot bulker og sprekker.
    • Trommelen har 3 høyhastighets, roterende stålblader laget med mørtel/betong for effektivt å kutte gjennom harde materialer som sand og grus.
    • Denne UL-listede Kulshan-sementblanderen har også avtakbare stålhåndtak med putegrep for praktisk transport og oppbevaring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lastekapasiteten til Kushlan 1000 DD pidestallsementblander?

A. Kushlan 1000 DD pidestallsementblander er i stand til å tåle belastninger på opptil 329 lb.

Q. Hvilken type hjul brukes i Kushlan 1000 DD pidestallsementblander?

A. Kushlan 1000 DD pidestallsementblander er integrert med flate frihjul for å forhindre utilsiktet punktering og minimere vedlikeholdskostnadene over levetiden.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeStørrelseHjuldiameterHjulbreddePris
KUSHLAN PRODUKTER 350MP pidestall sementblander, 3.5 kubikkfot, 115 V, 3/4 HK | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Kraftig stålrør57 "29 "3-1 / 2 cu. ft.14 "3"13 017 NOK
KUSHLAN PRODUKTER KPRO350MP pidestallmikser, 3 1/2 kub. ft. Størrelse, 1/2 HK, Polyetylen | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Kraftig stålrør--3.5 cu. Ft.10 "-7 364 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD pidestall sementblander, 10 kubikkfot, 120 V, 1 hk
31 154 NOK / enhet