KUSHLAN PRODUKTER 350MP pidestall sementblander, 3.5 kubikkfot, 115 V, 3/4 HK | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP pidestall sementblander, 3.5 kubikkfot, 115 V, 3/4 HK

På lager
Vare: AF7NNC Modell: 350MPKryssreferanse: 22DA24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelmikser
AkseltypeRigid
Trommel Dia.22 "
Trommelmaterialepolyetylen
FrameKraftig stålrør
HåndtererTeleskopisk
HP3/4
Låsesystempin
Motor115V Direct Drive
Netto Vekt100 lb.
Total høyde62 "
Total lengde57 "
Samlet bredde29 "
Størrelse3-1 / 2 cu. ft.
Hjuldiameter14 "
Hjulbredde3"
HjulFlatfri gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.31
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • Elektrisk motordrevet bærbar sementblander for fotende, designet for å blande og transportere betong
    • Børsteløs elektrisk motor med høyt dreiemoment gir redusert støy og elektromagnetisk interferens, og gir 28 trommelrotasjoner per minutt
    • Lett polyetylentrommel med glatt overflate for enklere rengjøring og vedlikehold
    • Ramme med kraftig stålrør for styrke og hjul av polyuretanskum for bærbarhet
    • Justerbare og avtakbare håndtak for dumping av last i alle posisjoner og enklere lagring

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Kushlan Products 350MP pidestallsementblander enkel å lagre?

A. Denne gjenstanden tilbyr enkel sammenbrudd for transport eller lagring, stativet kan deles i 4 komponenter uten bruk av verktøy.

Sp. Følger Kushlan Products 350MP pidestallsementblander noen sikkerhetsstandarder?

A. Denne pidestallsementblanderen er konstruert i samsvar med CE-, UL- og CSA-standarder.

Q. Har enheten hjul?

A. Denne trillebårmikseren er støttet av flate polyuretan-dekk for å tillate enkel manøvrering.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeStørrelseHjuldiameterHjulbreddePris
KUSHLAN PRODUKTER 1000DD Pidestal Cement Mixer, 10 kubikkfot, 120 V, 1 Hk | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Stålrør56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "31 154 NOK
KUSHLAN PRODUKTER KPRO350MP pidestallmikser, 3 1/2 kub. ft. Størrelse, 1/2 HK, Polyetylen | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Kraftig stålrør--3.5 cu. Ft.10 "-7 364 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP pidestall sementblander, 3.5 kubikkfot, 115 V, 3/4 HK
13 017 NOK / enhet