Lengde nederst: 50.75 " , Kapasitet: 1000 lbs. , Kapasitet per hylle: 500 lbs. , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Dybde: 40.12 " , Rammemateriale: Stål , Innendørs utendørs: innendørs , Stigekapasitet: 350 lbs. , Lengde: 56.13 " , Vektgrense: 1000 lbs. , midtre hyllelengde: 43 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 3 , Antall trinn: 5 , Total lengde: 56.13 " , Total bredde: 27.88 " , Hylleklaring: 27 " , Hyllehøyde: 27 , Hyllelengde: 50.75 " , Trinnavstand: 10 " , Topp trinndybde: 5"