KERN AND SOHN 347-126 Testvekt, 2 kg, findreid rustfritt stål | CJ7ABJ

KERN AND SOHN 347-126 Testvekt, 2 kg, findreid rustfritt stål

Vare: CJ7ABJ Modell: 347-126
2 273 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Nominell verdi2Kg

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)14.6
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris
KERN AND SOHN 347-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8GBY 347-016 mm x 6--113NOK
KERN AND SOHN 347-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8GBZ 347-026 mm x 11--119NOK
KERN AND SOHN 347-03 Testvekt, 8 x 16.5 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8GCB 347-038 mm x 16.5--120NOK
KERN AND SOHN 347-04 Testvekt, 10 x 19 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8GCD 347-0410 mm x 19--129NOK
KERN AND SOHN 347-05 Testvekt, 13 x 23.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8GCF 347-0513 mm x 23.5--202NOK
KERN AND SOHN 347-06 Testvekt, 18 x 29.5 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8GCJ 347-0618 mm x 29.5--216NOK
KERN AND SOHN 347-07 Testvekt, 22 x 39 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8GCL 347-0722 mm x 39--257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 347-126 Testvekt, 2 kg, findreid rustfritt stål
2 273 NOK / enhet