Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 347-026 Testvekt, 6 x 18 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CJ7AAL

KERN AND SOHN 347-026 testvekt, 6 x 18 mm sylinderdimensjon, 2 g nominell verdi

På lager
Vare: CJ7AAL Modell: 347-026
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon6 mm x 18
Nominell verdi2g
OIML klasseM1
Toleranse (OIML)1.2mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.002
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)0.6
Skipets bredde (cm)0.6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris
KERN AND SOHN 347-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8GBY 347-016 mm x 6--113NOK
KERN AND SOHN 347-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8GBZ 347-026 mm x 11--119NOK
KERN AND SOHN 347-03 Testvekt, 8 x 16.5 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8GCB 347-038 mm x 16.5--120NOK
KERN AND SOHN 347-04 Testvekt, 10 x 19 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8GCD 347-0410 mm x 19--129NOK
KERN AND SOHN 347-05 Testvekt, 13 x 23.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8GCF 347-0513 mm x 23.5--202NOK
KERN AND SOHN 347-06 Testvekt, 18 x 29.5 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8GCJ 347-0618 mm x 29.5--216NOK
KERN AND SOHN 347-07 Testvekt, 22 x 39 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8GCL 347-0722 mm x 39--257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 347-026 testvekt, 6 x 18 mm sylinderdimensjon, 2 g nominell verdi
351NOK / enhet