Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer | AC9VJL 3KMT9

WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer

På lager
Vare: AC9VJL Modell: WP30Kryssreferanse: 3KMT9
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
916NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejern
HandlePute Grip Plast
Lengde7.875 "
Temp. Vurdering800 Grader F
TipsSkrutrekker
Tips størrelse1 / 8 "
typenProfesjonell
Spenning120
Watts30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.85
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8515110000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris
WELLER PES51 Loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4 PES51Slank blyantLoddejern7.875 "0.062" Wide-24501 315 NOK
WELLER SP175 Loddejern 175 W L 12 1/2 tommer | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 836 NOK
WELLER SPG80L Glassmaleri Loddebolt, 80 W, Håndtak for putegrep | AE4CNE 5JH70 SPG80LPutehåndtakLoddejern--Lett og kompakt120 VAC80730NOK
WELLER W100P3 Loddebolt 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3PutehåndtakLoddejern----1002 127 NOK
WELLER W60P3 Loddejern 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 282 NOK
WELLER 0052916699 Loddebolt røykavsug | AF7CNP 20UX38 0052916699-Loddejern-----4 430 NOK
WELLER BP650MP loddebolt batteridrevet konisk | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastTrådløs loddebolt6"5 / 16 "Batteridrevet6V4.5357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer
916NOK / enhet