AIRMASTER FAN LPSF-serien lavtrykkslukkervifter


filtre
Peiling Type: Ball , Bladmateriale: Aluminum , Rammefinish: Aluminum , Rammemateriale: Aluminum , Vektmateriale: Kaldvalset stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1050 , Motortype: PSC , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115V
StilModellAntall kniverBlad Dia.CFM @ 0.000-inn. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.BreddeCFM @ 0.125-inn. SPForsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A
23012
316 "1216819.12 "7651.3219.125 "5 232 NOK
A
23014
324 "321411.727.12 "20152.227.13 "9 011 NOK
A
23013
318 "18778.421.125 "7521.3621.125 "5 736 NOK
A
23015
312 "8157.615.125 "4901.215.125 "3 414 NOK
A
23016
320 "2235923.12 "9202.3523.13 "7 583 NOK
A
23011
510 "6116.613.125 "3180.613.125 "3 022 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?