CHICAGO PNEUMATIC Industriell pistolstil luftbor


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: Industriell , Husmateriale: Aluminum , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Stil: Pistol , Variabel hastighet: Ja
StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetPris (eks. mva)
A
CP1014P24
5"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm5 693 NOK
B
CP1014P33
5"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm5 628 NOK
B
CP1014P45
5"5.2KulelagerNei1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm5 498 NOK
C
CP1014P05
6"5KulelagerNei1.4 lb.193 / 8 "500 rpm6 711 NOK
D
CP789R-42
7"7.5BallJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 495 NOK
E
CP1117P26
7.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm5 893 NOK
F
CP1117P32
7.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm5 846 NOK
G
CP1117P60
7.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm5 433 NOK
H
CP789HR
8"7.5BallJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm5 780 NOK
I
CP1117P05
8.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm6 493 NOK
J
CP1117P09
8.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm6 947 NOK

Industriell pistolstil luftbor

Luftborene i pistolstil produsert av Chicago Pneumatic er ideelle for industrielt vedlikehold og produksjonsoperasjoner. Disse luftborene har en Jacobs nøkkelchuck for justering av borchuckene og en slitesterk girkasse som reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. For bore-, rømme- og hullsagingjobber med høyt dreiemoment, tilbys disse CE-sertifiserte luftborene i 1/2 og 1 hk motorer og frie hastigheter opp til 6000 rpm. Luftborene i pistolstil er utstyrt med kulelager og aluminiumshåndtak med mulighet for gummibelegg på utvalgte modeller. Velg fra et bredt utvalg av disse Chicago pneumatiske luftborene, tilgjengelig i forskjellige totallengder og verktøyvekter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?