Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWB 40P204

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Air Drill Industripistol 1/4 Tommer

På lager
Vare: AD3TWB Modell: CP1014P33Kryssreferanse: 40P204

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5
LagreneKulelager
CFM @ full belastning19
Chuck størrelse1 / 4 "
Drill Chuck TypeTastet
DutyIndustriell
Gratis hastighet3300 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5"
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt1.2 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8467210050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR luftbormaskin, industriell bruk, pistol, 1/2 tomme | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5BallJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm5 780 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 luftbor industripistol 3/8 tommer | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5BallJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 495 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 luftbor industripistol 3/8 tommer | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5KulelagerNei1.4 lb.193 / 8 "500 rpm6 711 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm5 693 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2KulelagerNei1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm5 498 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Air Drill Industripistol 1/2 tomme | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm6 493 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 Air Drill Industripistol 1/2 tomme | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm6 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Air Drill Industripistol 1/4 Tommer
5 628 NOK / enhet