Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 luftbor industripistol 3/8 tommer | AA2VHP 11C953

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 luftbor industripistol 3/8 tommer

På lager
Vare: AA2VHP Modell: CP789R-42Kryssreferanse: 11C953
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
4 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.5
LagreneBall
CFM @ full belastning30
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
DutyIndustriell
Gratis hastighet4200 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt2.50 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8467115020
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR luftbormaskin, industriell bruk, pistol, 1/2 tomme | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5BallJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm5 780 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 luftbor industripistol 3/8 tommer | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5KulelagerNei1.4 lb.193 / 8 "500 rpm6 711 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm5 693 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm5 628 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 luftbor industripistol 1/4 tommer | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2KulelagerNei1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm5 498 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Air Drill Industripistol 1/2 tomme | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm6 493 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 Air Drill Industripistol 1/2 tomme | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm6 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 luftbor industripistol 3/8 tommer
4 495 NOK / enhet