JACKSON SAFETY WH25 Duo Series beskyttelsesobjektiv


filtre
Materiale: polykarbonat
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
J7177
94.5 mm x 44.995NOK
RFQ
B
J7179
104 mm x 8695NOK
RFQ
A
J7176
110 mm x 90190NOK
RFQ

WH25 Duo Series beskyttelsesobjektiv

Jackson Safety WH25 Duo-seriens beskyttelseslinser brukes i merkets sveisehjelm for å beskytte brukeren mot støv, skitt, rusk og andre forurensninger fra å komme inn i øynene, nesen eller munnen til brukeren. Disse beskyttelsesglassene har polykarbonatkonstruksjon for strukturell stivhet og optiske klasser på 1/1/1/2 for klar synlighet. De er kompatible med AIRMAX PAPR åndedrettsvern og har en patronstørrelse på 110 x 90 mm. Disse linsene har et visningsområde på 92 x 41 mm og kommer med et skyggeområde mellom 9 og 13. De kommer med følsomhets- og forsinkelsesjusteringer for forbedrede operasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?