STAFFORD MFG Signature Series, ett stykke delte aluminiumsstive akselkoblinger


filtre
Karakter: 2024-T351 , Materiale: Aluminum , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Lav profil
StilModellTotal lengdeBore SizeBorestørrelse ABorestørrelse BKeyway størrelseUtenfor Dia.Skruestørrelsemoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
7A004004
1.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 tommer-
RFQ
A
7A006006
1.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 tommer686NOK
RFQ
A
7A006004
1.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 tommer-
RFQ
A
7A008006
1.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 tommer-
RFQ
A
7A008008
1.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 tommer955NOK
RFQ
B
7A008008K
1.750 "1 / 2 "--1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/2--
RFQ
A
7A010010
2"5 / 8 "---1.313 "10-32 x 5/8500.00 tommer-
RFQ
A
7A010008
2"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 tommer-
RFQ
B
7A010010K
2"5 / 8 "--3 / 16 "1.313 "10-32 x 5/8--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?