Stafford Mfg 7A010010 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, aluminium | CJ6GBZ

STAFFORD MFG 7A010010 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tomme boring, aluminium

Vare: CJ6GBZ Modell: 7A010010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size5 / 8 "
Klasse2024-T351
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.313 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse10-32 x 5/8
moment~~POS=TRUNC500.00 tommer
Total lengde2"
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore SizeBorestørrelse ABorestørrelse BKeyway størrelseUtenfor Dia.Skruestørrelsemoment~~POS=TRUNCPris
Stafford Mfg 7A004004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6GBT 7A0040041.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 tommer-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, aluminium | CJ6GBU 7A0060041.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 tommer-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommers boring, aluminium | CJ6GBV 7A0060061.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 tommer686NOK
RFQ
Stafford Mfg 7A008006 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tommers boring, aluminium | CJ6GBW 7A0080061.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 tommer-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GBX 7A0080081.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 tommer955NOK
RFQ
Stafford Mfg 7A010008 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GBY 7A0100082"-5 / 8 "1 / 2 "-1.313 "10-32 x 5/8400.00 tommer-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008K stiv akselkobling, kilespor, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, aluminium | CJ6GEN 7A008008K1.750 "1 / 2 "--1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/2--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 7A010010 stiv akselkobling, 1 stykke delt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tomme boring, aluminium