KIDDE Karbonmonoksidalarm


filtre
Diameter: 5.75 " , Driftstemperatur: 40 grader til 100 grader F
StilModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
KN-COB-IC
-Nei1.75 "120 VAC, 9V-1810NOK
B
KN-COP-IC
-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 243 NOK
C
KN-COB-DP2
1-23 / 32 "Nei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"63 787 NOK
D
21007426
1.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "11 988 NOK
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Nei5"(3) AA3"1599NOK
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "1731NOK
G
KN-COPP-B-LS
1.5 "Ja5"(3) AA3"1800NOK
H
KN-COB-LP2
1.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "62 958 NOK
I
C3010
1.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1982NOK
H
9C05-LP2
1.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "1605NOK
J
C3010-D
1.5 "Ja2.75 "Forseglet litiumion4.5 "11 328 NOK
K
KN-COPP-3
1.75 "Ja69V3.75 "65 245 NOK
L
KN-COB-DP2
1.75 "Nei3.875 "120 VAC, 9V5"1663NOK
K
KN-COPP-3
1.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "11 191 NOK

Karbonmonoksidalarm

Kidde karbonmonoksidalarmer er designet for å oppdage tilstedeværelsen av lukt-, farge- og smakløs karbonmonoksid (CO)-gass. Disse Kidde-alarmene av høy kvalitet bruker elektrokjemisk sensorteknologi for å oppdage nivåer av CO. Elektrodene registrerer endringen i elektrisk strøm på grunn av tilstedeværelsen av karbonmonoksid og utløser deretter en 85 dB hørbar alarm. De har en rød LED for visuell varsling og kan enkelt operere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit. Disse batteridrevne, kablede eller plug-in karbonmonoksidalarmer er tilgjengelige i forskjellige høyde-, dybde- og breddealternativer. Utvalgte modeller er også utstyrt med digital avlesning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?