Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE C3010-D Karbonmonoksidalarm elektrokjemisk | AD3MXV 40H497

KIDDE C3010-D Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk

På lager
Vare: AD3MXV Modell: C3010-DKryssreferanse: 40H497
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
1 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot
Reserve batteriNei
Dybde1.5 "
PåvisningsmetodeElektrokjemisk
Digital avlesningJa
Høyde2.75 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneNei
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
StrømkildeForseglet litiumion
Visuell varselRød LED
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8531100045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Nei)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddepk. Antall.Pris
KIDDE 9C05-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "1605NOK
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "1731NOK
KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-1810NOK
KIDDE KN-COP-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 243 NOK
KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "11 988 NOK
KIDDE KN-COB-B-LP Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"1599NOK
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"1800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE C3010-D Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk
1 328 NOK / enhet