KIDDE

Kidde ble etablert i 1917 og produserer brann- og røykvarslere og andre brannsikkerhetsprodukter for bruk i kommersielle og industrielle anlegg. Merket tilbyr brannbeskyttelsesløsninger ved hjelp av proprietær programvare for å møte gjeldende koder og standarder, og har hovedkontor i Mebane, North Carolina, USA. Les mer

filtre

Sikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhet filtre

Fire ProtectionVis alle

  • Røm stiger

    13- og 25-fots rømningsstiger egnet for bruk i 2- / 3-etasjes bygninger; kan håndtere en maksimal belastning på 1000 lb. Har høyfast stålkonstruksjon for holdbarhet, en flokefri design for rask utplassering og anti-skli sinkbelagte ståltrinn for å unngå å skli

  • Brannslokkingsbraketter

    Inkluderer kraftige brannslukningsbraketter og vegghengere for å holde tørre kjemiske brannslukkere på opptil 20 lb.

  • Brannslukningsapparat

    Veggmonterte brannslukkere designet for bruk i klasse A, B og C. Består av en 3.25-tommers bred aluminiumsylinder som inneholder mono-ammoniumfosfat og har solid aluminiumsventilmontering, en sikkerhetspinne som er lett å trekke og en klar instruksjonsmerke

Sikkerhetsalarmer og advarslerVis alle

  • Karbonmonoksid og røykvarsler tilbehør

    Inkluderer høyytelses røykvarslere og relémoduler for karbonmonoksid designet for å aktivere ekstra varslingsenheter som eksterne ringeklokker og sirener, og trappebelysning. 120 VAC strobelys også tilgjengelig

  • Karbonmonoksid og røykvarslere

    Designet for å oppdage høye nivåer av CO gass, røyk og varme og unngå skade ved å utløse en 85 dB alarm i tilfelle brann. Kan enkelt fungere ved temperaturer fra -20 til 100 grader F.

Om KIDDE

Kidde Fire Protection Products-katalogen omfatter røykvarslere, karbonmonoksidalarmer, brannslukningsapparater, rømningsstiger, brannalarmtrekkstasjoner, kamlåser og relatert tilbehør som relémoduler og strobelys. Kidde røykvarsler er kablet AC / batteridrevet og bruker fotoelektrisk eller ioniseringsmetode for å oppdage røyk og karbonmonoksid. De er forhåndsinnstilt til å produsere et 85 dB hørbart varsel for å advare folk i tilfelle brann. De har også en rød LED for visuell varsling og kan operere ved temperaturer mellom 40 og 100 grader Fahrenheit. Merkets unnslippe stiger gi en trygg måte å komme seg ut trygt ut under en brannsituasjon. De er enkle å bruke og har en kompakt design for enkel oppbevaring i et skap eller under en seng. De har også anti-skli tepper for å gi en sikker nedstigning og er tilgjengelig i lengder på 13 og 25 fot.

Ting å vurdere

Levering

Disse Kidde-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Karbonmonoksidalarmer

Disse plug-in alarmene oppdager tilstedeværelsen av karbonmonoksidgass i anlegget, noe som kan forårsake utilsiktet posisjonering. De har et CREE LED-nattlys som viser enheter selv i dårlige lysforhold...Les meg 

Badger Advantage serie brannslukkere

Disse slukkeapparatene brukes til brennbare stoffer, brennbare væsker og elektrisk utstyr. De har en felles ventilstamme og nakketetning for å minimere bruken av servicedeler. De inkluderer heavy-duty ...Les meg 

Firex AC-kombinasjon karbonmonoksid og fotoelektrisk røykvarsler

Denne AC-wire alarmen gir sikkerhet mot farlig brann og CO (karbonmonoksid) i én enhet. Den leveres med et unikt alarmsystem som avgir en pipetone og en stemmeadvarsel for å varsle høyt...Les meg 

KIDDE Konkurransefordeler

Vannlekkasje- og frysedetektorer

Disse smarte detektorene er ideelle for å redusere potensielle vannskader eller frosne rør i kommersielle og industrielle omgivelser ved å varsle operatørene etter hvert som situasjonen utvikler seg. De har en liten, kompakt design som tar minimalt med plass og kan plasseres hvor som helst, for eksempel under vasker, oppvaskmaskiner, toaletter, kjøleskap, ved siden av rør eller varmtvannsberedere, så vel som på trange steder. De kjører på 2 AA-batterier og kan kobles til brukerens wi-fi-aktiverte enheter ved ganske enkelt å skanne QR-koden på enheten for å gi umiddelbar varsling når en vannlekkasje eller temperaturfall oppdages.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fotoelektriske røyksensorer?

Disse sensorene bruker en lyskilde (vanligvis en LED) og en lyssensor (vanligvis en fotodiode) for å oppdage røykpartikler i luften. Dette får sensoren til å sende et signal til røykvarsleren som utløser en lydalarm for å varsle beboerne i bygningen.

Hva er toppnivåminne?

Et toppnivåminne er en funksjon som finnes i CO-alarmer som gjør det mulig å registrere det høyeste nivået av karbonmonoksid (CO) når det oppdages. Denne informasjonen kan være nyttig for utrykningspersonell for å finne den nøyaktige verdien for rask handling.

Hvordan kan jeg forhindre eksponering for karbonmonoksid?

  • Installer karbonmonoksidalarmer på alle nivåer og utenfor soveområder.
  • Få varmesystemet, ventilene og skorsteinen inspisert hvert år av en kvalifisert tekniker.
  • Inspiser ventilasjonsåpninger og skorsteiner for feil tilkoblinger, synlig rust og flekker.
  • Kjøp apparater som er godkjent av et nasjonalt anerkjent testlaboratorium for å sikre sikkerheten.
  • Hold biler eller drivstoffdrevet utstyr i åpne områder for å hindre at karbonmonoksid kommer inn i anlegget gjennom ventiler og dører.

Hvor bør jeg installere karbonmonoksidalarmer?

Karbonmonoksidalarmer bør installeres minst 15 fot unna drivstoffbrennende apparater (som gasskomfyr/komfyr, gass tørketrommel eller drivstoffbrennende varmeapparat) og sørg for at ingenting dekker eller hindrer enheten. Hold alarmene unna døde luftrom eller ved siden av et vindu eller en dør.

Hva er funksjonen til Kidde brannalarmtrekkstasjon?

Kiddes brannalarmtrekkstasjoner er installert på vegg i næringsbygg for å gi en manuell måte å utløse brannalarmsystemet i tilfelle brann eller nødsituasjon.

Merke eksklusive produkter