HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Strekkavlastningshåndtak, trådnett


filtre
Væsketett / støvtett: Støvtett , Mann Kvinne: mann , Materiale: Galvanisert stål , Type: Jeg-grep
StilModellBruddstyrkeØyelengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A
07310001
450 lb.1.25 "1.25 "740NOK
A
07310002
550 lb.1.25 "1.25 "753NOK
A
07310003
1000 lb.1.5 "1.5 "839NOK
A
07310005
1400 lb.1.5 "1.5 "915NOK
A
07310004
1400 lb.1.5 "1.5 "847NOK
A
07310006
1500 lb.1.5 "1.5 "879NOK

Strekkavlastningshåndtak, trådnett

Hubbell Wiring Device-Kellems I-grip kabelnettstøtter kan enkelt plasseres over en kabel og festes til plugghuset for å gi strekkavlastning og kontrollere kabelbøyning. Disse støttene har øyefliker som passer under nylonsnorklemmen og skruer som glir gjennom maljene og fester grepet på plass. De er UL-listet og laget av galvanisert stål for å gi bruddstyrke opp til 1500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?