Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310001 Strekkavlastningsenhet | AE8GBK 6D190

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310001 Strekkavlastningsenhet

På lager
Vare: AE8GBK Modell: 07310001Kryssreferanse: 6D190

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastning
Bruddstyrke450 lb.
Kabeldia. Område0.32 til 0.43 tommer
LedningsgrepetypeI-Grip
Øyelengde1.25 "
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)4
Handelsstørrelse1.25 "
typenJeg-grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7312106060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hullhull Dia. (Inn.) (.203)

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeØyelengdeHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310002 Strekkavlastningsenhet | AE8GBL 6D191 07310002550 lb.1.25 "1.25 "753NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310003 Strekkavlastningsenhet | AE8GBM 6D192 073100031000 lb.1.5 "1.5 "839NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310004 Strekkavlastningsenhet | AE8GBN 6D193 073100041400 lb.1.5 "1.5 "847NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310005 Strekkavlastningsenhet | AE8GBP 6D194 073100051400 lb.1.5 "1.5 "915NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310006 Strekkavlastningsenhet | AE8GBQ 6D195 073100061500 lb.1.5 "1.5 "879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310001 Strekkavlastningsenhet
740NOK / enhet