WILKERSON Luftregulatorer


filtre
Maks. Inntakstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi
StilModellTotal lengdeJusteringsområdeBody MaterialSamlet breddeRørstørrelseVentildesignStrømningsområdeHøyde RangePris (eks. mva)
A
R30-06-000
-10 til 125 psi-4.3 "3 / 4 "PT---1 946 NOK
B
R26-04-GH0
--------2 823 NOK
RFQ
C
R40-0C-000
-10 til 125 psi-5.3 "2 "PT---3 732 NOK
D
R21-06-000
-0 til 160 psi-2.6 "3 / 4 "PTBalansert--2 054 NOK
E
ER1-02-0000
--------15 318 NOK
RFQ
F
R21-03-R00
--------4 143 NOK
RFQ
G
R30-06-H00
--------4 629 NOK
RFQ
H
R30-08-H00
--------4 324 NOK
RFQ
A
R30-08-000
-10 til 125 psi-4.3 "1 "PT---1 991 NOK
C
R40-0B-000
-10 til 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "PT---3 647 NOK
D
R21-04-000
-0 til 160 psi-2.6 "1 / 2 "PTBalansert--2 054 NOK
D
R21-03-000
-0 til 160 psi-2.6 "3 / 8 "PTBalansert--1 973 NOK
D
R21-02-000
-0 til 160 psi-2.6 "1 / 4 "PTBalansert--2 054 NOK
I
ER1-02-PA00
--------17 870 NOK
RFQ
I
R30-08-G00
--------4 918 NOK
RFQ
J
SR1-02-KAS0
1.56 "0 til 60 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 229 NOK
J
SR1-02-LAS0
1.56 "0 til 125 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 309 NOK
K
SR2-04-KAS0
2.43 "0 til 60 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 367 NOK
K
SR2-04-LAS0
2.43 "0 til 125 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 943 NOK
L
R08-02-F000B
4.12 "0 til 125 psiAluminum1.58 "1 / 4 "Avlastende51 til 75 cfm4-5"474NOK
RFQ
M
R18-02-F000B
5.18 "0 til 125 psiAluminum2.36 "1 / 4 "Avlastende101 til 200 cfm5-6"756NOK
RFQ

Luftregulatorer

Wilkerson høytrykks høystrømsregulatorer er egnet for pneumatisk strømningskontroll i komprimerte linjer for luftbehandlingsapplikasjoner. Disse luftregulatorene har en selvavlastende, balansert ventildesign for å levere fluktuasjonsfri, konsistent strømningseffekt. Sinkkapsling gir holdbarhet og stempeldrevet mekanisme med høy strømningskapasitet muliggjør trykkmotstand opp til 300 psi. Velg fra et bredt utvalg pneumatiske regulatorer, tilgjengelig i 470, 500 og 1200 cfm strømningshastigheter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?