Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON SR1-02-KAS0 Luftregulator 1/4 tomme Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4

WILKERSON SR1-02-KAS0 luftregulator 1/4 tomme Npt 12 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AC2HCU Modell: SR1-02-KAS0Kryssref: 2KEH4
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
5 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottHex
Justeringsområde0 til 60 psi
Body MaterialRustfritt stål
Målerhavn1 / 4 "PT
Maks. Strømme12 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde2.67 "
Total lengde1.56 "
Samlet bredde1.56 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
VentildesignUbalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeJusteringsområdeBody MaterialSamlet breddeRørstørrelseVentildesignStrømningsområdeHøyde RangePris
WILKERSON SR1-02-LAS0 luftregulator 1/4 tommer Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 til 125 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 309 NOK
WILKERSON SR2-04-LAS0 Luftregulator 1/2 tommers Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 til 125 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 943 NOK
WILKERSON SR2-04-KAS0 Luftregulator 1/2 tommer Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 til 60 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 367 NOK
WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tommers Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 4 "PTBalansert--2 054 NOK
WILKERSON R21-03-000 Luftregulator 3/8 tommers Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 8 "PTBalansert--1 973 NOK
WILKERSON R21-04-000 Luftregulator 1/2 tommers Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 2 "PTBalansert--2 054 NOK
WILKERSON R21-06-000 Luftregulator 3/4 tommers Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 4 "PTBalansert--2 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON SR1-02-KAS0 luftregulator 1/4 tomme Npt 12 Cfm 300 Psi
5 229 NOK / enhet