Aktiveres av: Trekk lokket fremover , Farge: Hvit , Klassifisering av elektrisk utstyr: Generelt formål , Øye/ansiktsaktiveringsmetode: Trekk lokket fremover , Øye-/ansiktsvask-skåldybde: 8" , Finish for øye-/ansiktsvask: Akrylkappet , Øye-/ansiktsskålebredde: 9.5 " , Øyeskyllefinish: Forkrommet , Øyeskyllemateriale: Messing , Eyewash Valve Finish: Forkrommet , Øyeskylleventilmateriale: Messing , Strømningshastighet: 20 gpm , Rammemateriale: Rustfritt stål , Karakter: Klasse 316L , Innløpsstørrelse: 1" , Innløpstype: MNPT , Innvendig dybde: 8" , Innvendig bredde: 9.5 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 95 grader F , Maks. Driftstrykk: 87 psi , Monteringstype: Gulv , Driftsventilmateriale: Rustfritt stål , Panelmateriale: GRP , Fase: 1 , Rose Dia.: 10 " , Dusjventilmateriale: Rustfritt stål , Spenning: 120V AC , vask bolle finish: Akrylkappet , vaskeskål materiale: ABS , Vannstrøm øye/ansikt: 3 gpm , Vannstrømsdusj/kropp: 20 gpm , Vanninntakstype: MNPT