Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON R40-0C-000 Luftregulator 2 Tommer Npt 1 200 Cfm 300 Psi | AE3UUL 5GC19

WILKERSON R40-0C-000 luftregulator 2 tommer Npt 1 200 Cfm 300 Psi

På lager
Vare: AE3UUL Modell: R40-0C-000Kryssreferanse: 5GC19
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
4 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator
JusteringsknottRising
Justeringsområde10 til 125 psi
Målerhavn1 / 4 "PT
Maks. Strømme1,200 cfm
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde11.9 "
Samlet bredde5.3 "
Rørstørrelse2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeJusteringsområdeBody MaterialSamlet breddeRørstørrelseVentildesignStrømningsområdeHøyde RangePris
WILKERSON SR1-02-LAS0 luftregulator 1/4 tommer Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 til 125 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 894 NOK
WILKERSON SR1-02-KAS0 Luftregulator 1/4 tomme Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 til 60 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 726 NOK
WILKERSON SR2-04-LAS0 Luftregulator 1/2 tommers Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 til 125 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--17 459 NOK
WILKERSON SR2-04-KAS0 Luftregulator 1/2 tommer Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 til 60 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--17 023 NOK
WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tommers Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 4 "PTBalansert--2 283 NOK
WILKERSON R21-03-000 Luftregulator 3/8 tommers Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 8 "PTBalansert--2 274 NOK
WILKERSON R21-04-000 Luftregulator 1/2 tommers Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 2 "PTBalansert--2 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON R40-0C-000 luftregulator 2 tommer Npt 1 200 Cfm 300 Psi
4 384 NOK / enhet