Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGL8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7TRR

APPROVED VENDOR 4GGL8 Spring Snap Hd Steel L 4 In

På lager
Vare: AD7TRR Modell: 4GGL8
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Snap, Heavy Duty
Eye Inside Dia.1.125 "
FinishSink belagt
MaterialeMild stål deformert
Maks. Laste500 lb.
Total lengde4"
Snap Åpning11 / 16 "
Tykkelse3 / 8 "
typenLast vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeMaks. LasteTotal lengdeSnap ÅpningTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Sink belagtStål175 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE3 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Sink belagtStål675 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE4 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Sink belagtStål820 lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE5 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Rustfritt 316Ståltråd200 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE6 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Rustfritt 316Ståltråd280 lb.2.375 "5 / 16 "1 / 4 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Rustfritt 316Ståltråd500 lb.3.125 "3 / 8 "5 / 16 "105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Rustfritt 316Ståltråd600 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL8 Spring Snap Hd Steel L 4 In
40NOK / enhet