Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310004 Strekkavlastningsenhet | AE8GBN 6D193

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310004 Strekkavlastningsenhet

På lager
Vare: AE8GBN Modell: 07310004Kryssreferanse: 6D193

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastning
Bruddstyrke1400 lb.
Kabeldia. Område0.73 til 0.85 tommer
LedningsgrepetypeI-Grip
Øyelengde1.5 "
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)6-3/4
Handelsstørrelse1.5 "
typenJeg-grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7312102000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hullhull Dia. (Inn.) (.203)

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeØyelengdeHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310001 Strekkavlastningsenhet | AE8GBK 6D190 07310001450 lb.1.25 "1.25 "740NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310002 Strekkavlastningsenhet | AE8GBL 6D191 07310002550 lb.1.25 "1.25 "753NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310003 Strekkavlastningsenhet | AE8GBM 6D192 073100031000 lb.1.5 "1.5 "839NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310005 Strekkavlastningsenhet | AE8GBP 6D194 073100051400 lb.1.5 "1.5 "915NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310006 Strekkavlastningsenhet | AE8GBQ 6D195 073100061500 lb.1.5 "1.5 "879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310004 Strekkavlastningsenhet
847NOK / enhet