Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310003 Strekkavlastningsenhet | AE8GBM 6D192

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310003 Strekkavlastningsenhet

På lager
Vare: AE8GBM Modell: 07310003Kryssreferanse: 6D192
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastning
Bruddstyrke1000 lb.
Kabeldia. Område0.56 til 0.73 tommer
LedningsgrepetypeI-Grip
Øyelengde1.5 "
Væsketett / støvtettStøvtett
Mann Kvinnemann
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)6
Handelsstørrelse1.5 "
typenJeg-grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7312106060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hullhull Dia. (Inn.) (.203)

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeØyelengdeHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310001 Strekkavlastningsenhet | AE8GBK 6D190 07310001450 lb.1.25 "1.25 "740NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310002 Strekkavlastningsenhet | AE8GBL 6D191 07310002550 lb.1.25 "1.25 "753NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310004 Strekkavlastningsenhet | AE8GBN 6D193 073100041400 lb.1.5 "1.5 "847NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310005 Strekkavlastningsenhet | AE8GBP 6D194 073100051400 lb.1.5 "1.5 "915NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07310006 Strekkavlastningsenhet | AE8GBQ 6D195 073100061500 lb.1.5 "1.5 "879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310003 Strekkavlastningsenhet
839NOK / enhet