VESTIL SST-serien fjærsaksebord


filtre
Base lengde: 36 3 / 4 " , Base Bredde: 36 " , Kapasitet: 4500 lbs. , Gaffellommesenter: 18 " , Gaffellommehøyde: 1 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 6 3 / 4 " , Høyde: 27.75 " , Lengde: 43.63 " , Maks. Høyde: 27.75 " , Maks. Reiseavstand: 18.75 " , Driftstype: Håndoperert , Plattform Dia.: 43 5 / 8 " , Plattformlengde: 43.63 " , Plattformbredde: 43.63 " , Bærbar: Ja , Strømkilde: Håndbok , Tjenesteområde: 9 "til 27 3/4" , Bredde: 43.62 "
StilModellFARGEMaterialeStilPris (eks. mva)
A
SST-45-ST
Svart, GulStålSolid topp33 703 NOK
RFQ
B
SST-45
Svart, GulStålÅpen topp29 866 NOK
RFQ
C
SST-45-PSS
SølvRustfritt stålÅpen topp129 506 NOK
RFQ
D
SST-45-PSS-ST
SølvRustfritt stålSolid topp136 709 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?