BALDOR MOTOR Jetpumpemotorer, trefasede, fotløse, TEFC


filtre
Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ramme: 56J , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Fase: 3 , Starttype: Direkte på nettet , Spenning: 230 V 460 V.
StilModellServicefaktorampsForsterker med full belastningSpeedSynkron hastighetMotor TypeAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hk12 964 NOK
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk25 435 NOK
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk21 701 NOK
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk25 558 NOK
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk24 078 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?