BALDOR MOTOR EJM3550 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6RXE Modell: EJM3550

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame56J
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.9 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler2
Produksjon1.500 hk
Total lengde12.72 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.3
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JM3550
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Ekstra tråd
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorampsForsterker med full belastningSpeedSynkron hastighetMotor TypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EJM3546 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk21 701 NOK
BALDOR MOTOR EJM3554 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk24 078 NOK
BALDOR MOTOR EJM3558 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6RXG EJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk25 435 NOK
BALDOR MOTOR EJM3559 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6RXH EJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk25 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJM3550 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56J ramme
12 964 NOK / enhet