Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1192PK Nut Wide Range, #14 Thread Size, 7/8 Inch Length, 25Pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK mutter bredt utvalg, #14 trådstørrelse, 7/8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PBA Modell: 1192PKKryssref: 40K683
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant3 / 8 "
Dia./Trådestørrelse#14
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.150 "
Høyde5 / 16 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1192PK mutter bredt utvalg, #14 trådstørrelse, 7/8 tommers lengde, 25pk
134NOK /pakke