Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51320.050.0012 Maskinskrue Oval M5 X 0.80 X 12 Lengde, 100PK | AH3ERW 31KH51

GRAINGER M51320.050.0012 Maskinskrue Oval M5 X 0.80 X 12 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ERW Modell: M51320.050.0012Kryssref: 31KH51

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.9.20mm
Hodehøyde1.25mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2214
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51320.050.0012 Maskinskrue Oval M5 X 0.80 X 12 Lengde, 100PK
162NOK /pakke