PETERSEN PRODUCTS 129-serie rørplugg


Petersen Products 129-seriens oppblåsbare rørplugger settes inn gjennom en varm kran inn i en stor trykksatt rørledning for å regulere og blokkere varmtvannsstrømmen.

filtre
Hullstørrelse: 13 " , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 225 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeLengdeMaks. DiameterMaks. HodeTotal lengdePris (eks. mva)
A
129-002
1.75 "6"4"2"184 ft-22 393 NOK
A
129-002-HK
1.875 "6"4"2"230 ft-24 633 NOK
A
129-003-HK
2.8759"2.8753"230 ft7.5 "23 562 NOK
A
129-003
2.875 "9"6"3"184 ft-21 420 NOK
A
129-004
3.75 "11 "9"4"184 ft-21 420 NOK
A
129-006
3.75 "14 "9"6"184 ft-25 314 NOK
A
129-004-HK
3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "23 562 NOK
A
129-006-HK
3.875 "14 "3.875 "6"265 ft12 "29 760 NOK
A
129-010
5.75 "20 "5.75 "10 "138 ft20 "31 156 NOK
A
129-008-HK
5.75 "17 "12 "8"276 ft-32 714 NOK
A
129-008
5.75 "17 "5.75 "8"184 ft16 "27 261 NOK
A
129-012
7.75 "23 "18 "12 "138 ft-35 050 NOK
A
129-010-HK
7.75 "20 "7.75 "10 "276 ft20 "43 618 NOK
A
129-014
7.75 "26 "7.75 "13.25 "115 ft28 "46 734 NOK
A
129-018
9.75 "32 "27 "17.25 "115 ft-68 316 NOK
A
129-012-HK
9.75 "23 "18 "12 "230 ft-44 397 NOK
A
129-020
9.75 "35 "9.75 "19.25 "115 ft40 "87 789 NOK
A
129-014-HK
9.75 "26 "9.75 "13.25 "230 ft28 "65 428 NOK
A
129-016
9.75 "29 "9.75 "15.25 "115 ft32 "52 251 NOK
A
129-016-HK
11.75 "29 "11.75 "15.25 "230 ft32 "73 152 NOK
B
129-014-D
11.75 "31.5 "10.5 "13.25 "115 ft-140 203 NOK
A
129-024
11.75 "42 "36 "24 "115 ft-113 915 NOK
A
129-036
11.75 "61 "54 "36 "86.6 ft-230 751 NOK
A
129-018-HK
11.75 "32 "11.75 "17.25 "230 ft36 "95 643 NOK
A
129-020-HK
11.75 "35 "11.75 "19.25 "230 ft40 "122 905 NOK
A
129-028
11.75 "49 "42 "28 "115 ft-179 149 NOK
A
129-032
11.75 "55 "11.75 "32 "92 ft64 "209 980 NOK
A
129-030
11.75 "52 "11.75 "30 "115 ft60 "190 832 NOK
C
129-016-D
12.7 "35 "12 "15.25 "115 ft--
RFQ
B
129-018-D
12.7 "41 "16 "17.25 "90 ft-175 254 NOK
A
129-024-HK
13 "42 "36 "23.5 "230 ft-159 481 NOK
C
129-024-D
14.8 "51 "20 "23.25 "69 ft-289 170 NOK
B
129-020-D
14.8 "43 "16 "19.25 "90 ft-256 455 NOK
A
129-042
15 "71 "15 "42.25 "46 ft84 "261 908 NOK
A
129-040
15 "66 "15 "40 "46 ft-246 005 NOK
A
129-054
15 "90 "81 "54.25 "35 ft-317 405 NOK
A
129-030-HK
15 "52 "15 "29.5 "230 ft60 "267 165 NOK
A
129-028-HK
15 "49 "15 "27.5 "230 ft56 "250 808 NOK
A
129-048
15 "81 "72 "48.25 "35 ft-289 494 NOK
B
129-030-D
16.8 "61 "24 "29.25 "69 ft-574 445 NOK
A
129-042-HK
17 "71 "17 "42 "173 ft84 "550 007 NOK
A
129-060
17 "100 "90 "60.25 "23 ft-393 349 NOK
A
129-048-HK
17 "81 "17 "48 "173 ft96 "752 685 NOK
A
129-066
17 "109 "99 "66.25 "23 ft-469 292 NOK
A
129-032-HK
17 "55 "17 "31.75 "173 ft64 "283 474 NOK
A
129-036-HK
17 "61 "17 "36 "173 ft72 "323 052 NOK
A
129-084
19 "137 "126 "84.5 "17 ft-794 487 NOK
A
129-072
19 "118 "108 "72.5 "23 ft-611 443 NOK
A
129-096
23 "156 "23 "96.5 "17 ft192 "977 530 NOK
A
129-054-HK
23 "90 "23 "54 "173 ft108 "825 254 NOK
A
129-060-HK
23 "100 "23 "60 "161 ft120 "1 337 386 NOK
A
129-072-HK
29 "118 "29 "72 "138 ft144 "1 834 330 NOK
A
129-066-HK
29 "109 "29 "66 "138 ft132 "1 407 878 NOK
A
129-084-HK
35 "137 "126 "84 "127 ft-2 807 188 NOK
A
129-096-HK
41 "156 "41 "96 "127 ft192 "3 453 942 NOK

Egenskaper

  • Petersen 129-seriens oppblåsbare rørplugger er konfigurert med et lite varmtvannshull for å opprettholde rørledningens integritet og minimere miljørisiko.
  • De kan festes i ut-av-runde rør for å sikre en bedre tetning enn mekaniske stoppere.
  • Disse fleksible enhetene har lav vekt for å muliggjøre rask distribusjon.
  • Disse Multi-Flex-pluggene har ballistisk nylonforsterket polyuretankonstruksjon for langvarig bruk.
  • De har en liten tømt pluggdiameter for å tillate innføring gjennom en liten varmkran.
  • De tåler trykk på opptil 200 psi og har tømte pluggdiametre fra 1 til 41 tommer.

Kompatible tilbehør

  • Petersen Inflasjon Rams: De brukes til både oppblåsing og plassering av pluggen ved å lage en mekanisk tilkobling.
  • Petersen Start sylindre: De tilbyr en forsegling rundt oppblåsingsstempelet når den skyver Multi-Flex linjestopppluggene inn i rørledningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere oppblåsbare rørplugger?

  • Fest en tappesadel.
  • Fest en tappeventil med full port.
  • Lukk ventilen og test salen og ventilen for lekkasjer.
  • Fest det anborende boreutstyret til ventilen.
  • Åpne ventilen helt.
  • Åpne sponfjerningsventilen.
  • Bor det varme kranhullet.
  • Steng varmtvannsventilen.
  • Fjern det anborende boreutstyret.

Hva er sikkerhetsreglene å følge før du installerer oppblåsbare rørplugger?

  • Hold deg unna området som er foret med pluggender under bruk.
  • Ikke bruk spyler eller standardplugger med kjemikalier som kan angripe nylon/nitril/polyuretan, eller ved temperaturer over 180 grader Fahrenheit.
  • Inspiser produktet før og etter hver bruk.
  • Sett pluggene helt inn i rørledningen.
  • Pass på å alltid plassere pluggen der det ikke er noen fremspring eller skarpe kanter.
  • Før du installerer under vann, kan det være obligatorisk først å blåse opp pluggen litt.

Hvilke pluggkomponenter for varmtvannsplugg brukes med oppblåsbare rørplugger?

  • Plugg lanseringssylinderen
  • Inflasjon ram
  • Tapping sal
  • Tappeventil
  • Varmtappingsutstyr
  • Oppblåsningsstempel-ankerklatter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?