FLUORAMICS Tufoil Spindelfett


Fluoramics Tufoil-spindelfett er ideelt for smøring av verktøy som bremsekalipere, tannbor og maskiner med høyt dreiemoment som har høye temperaturer. De er nyttige i produksjons- og bilindustrien.

filtre
Farge: Hvit , Materiale: Syntetisk
StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A
8800012
Plastkrukke0.25 lb.394NOK
B
8800013
Plastkrukke0.5 lb.697NOK
C
8800014
Plaststempel1"1 331 NOK

Tufoil Spindelfett

Fluoramikk Tufoil spindelfett er jellert Tufoil designet for å gi smøring i viktige mekaniske deler som apparatmotorer, lagre, bremsekalipere, tannbor og maskiner med høyt dreiemoment. Disse spindelfettene har høy temperaturtoleranse selv i direkte flammer, og gir derfor maksimal holdbarhet uten smelting eller avrenning. De er ideelle for å redusere maskinens driftstemperaturer betydelig for å forhindre friksjon, støy og slitasje for lengre levetid. Disse syntetiske fettene har et flammepunkt på 200 grader Celsius og er tilgjengelige i størrelser fra 0.25 til 1 lb på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Fluoramics Tufoil spindelfett minimerer friksjon, støy og slitasje for lang levetid.
  • De er laget av et syntetisk litium PTFE-kompleks og har utmerket holdbarhet.
  • Disse syntetiske smøremidlene forblir stabile i overdreven varme og smelter ikke selv under en direkte flamme.

Kompatible tilbehør

  • Fettbørster og -pistoler: Disse verktøyene gir konsekvent smøring til utstyret.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM
  • DOT

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan øker smøring effektiviteten?

Smøring reduserer friksjonen mellom bevegelige partikler. Denne reduserte friksjonen gjør at partikler kan bevege seg jevnt forbi hverandre. Denne enkle bevegelsen gjør at maskiner kan spare drivstoff og forbedre effektiviteten.

Hva er fordelen med PTFE i disse smøremidlene?

Tilstedeværelsen av PTFE i Fluoramics Tufoil spindelfett sikrer dannelsen av en tørr film.

Hva er flammepunktet til disse fettene?

500 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?