Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs | AG8HRH

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs

På lager
Vare: AG8HRH Modell: 8800012
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyntetisk fett
FARGEHvit
container typePlastkrukke
Flash Point200 grader
MaterialeSyntetisk
Størrelse0.25 lb.
typenSkyv fett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.22
Skipets lengde (cm)7.32
Skipets bredde (cm)7.32
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Fettbørster: Disse smørebørstene brukes til å påføre dette fettet på påføringen.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM
  • DOT

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er NLGI-nummeret i disse Fluoramics Tufoil 8800012 høytemperaturfettet?

A. NLGI-nummer (kalt "NLGI-grad") eller bearbeidet penetrasjon refererer til den relative hardheten eller mål på stivheten til smørefett som brukes til smøring. Dette Fluoramics Tufoil 8800012 høytemperaturfett er klassifisert NLGI Grade 2.

Sp. Hva betyr skjærstabilitet i disse Fluoramics 8800012 høytemperaturfettene?

A. Skjærstabilitet refererer til fettets motstand mot viskositetstap på grunn av eksponering for mekaniske belastninger. Langkjedede polymerer av fett (med lav skjærkraft) brytes ned under tynnere viskositet og tung mekanisk belastning, noe som resulterer i akselerert intern motorslitasje og høyere oljeforbruk. Dette Fluoramics Tufoil 8800012 høytemperaturfettet har skjærstabilitet (forlenget arbeidspenetrasjon ved 77 grader F) på 285 ved 10000 slag og 313 ved 100000 slag.

Q. Hva betyr et fallpunkt i fett?

A. Smørepunktet for fett refererer til temperaturen der det endres fra et halvfast stoff til en væske. Dette Fluoramics 8800012 høytemperaturfettet har et fallpunkt på 500 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeStørrelsePris
FLUORAMICS 8800013 Tufoil Spindel Grease Jar, 0.5 lbs | AG8HRJ 8800013Plastkrukke0.5 lb.697NOK
FLUORAMICS 8800014 Tufoil Spindel Grease Jar, 1 lbs | AG8HRK 8800014Plaststempel1"1 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUORAMICS 8800012 Tufoil Spindle Grease Jar, 0.25 lbs
394NOK / enhet