A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 18.75 , Utløpsbredde (Inn.): 16.75 , Boligfinish: none , Huslengde: 26.875 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 16.75 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 18-5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 670 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1" , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 17 13 / 16 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 13 "
Beltedrevblåsere med drivpakke, usamlet
Dayton beltedrevne blåsere er egnet for luftbevegelser i varme-, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse enhetene har dynamisk balanserte foroverbuede stålhjul for å indusere høyt luftvolum med minimale rotasjonshastigheter, noe som resulterer i en roligere drift. De har galvanisert stålhus for strukturell stivhet, korrosjonsmotstand og langsiktig ytelse. De har en- eller trefasemotor med åpent, dryppsikkert kabinett for å sirkulere kjølig luft og forhindre at vanndråper faller ned i motoren og skader de bevegelige delene. Velg fra et bredt utvalg av disse enkeltinnløpet fremover kurvevifte, tilgjengelig i viftehastigheter fra 470 til 670 o/min.