DAYTON 7HR78 Blåser 18 1/8 In | AF3LLW

DAYTON 7HR78 Blåser 18 1/8 In

På lager
Vare: AF3LLW Modell: 7HR78

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM590
CFM @ 0.125-inn. SP5800
CFM @ 0.250-inn. SP5460
CFM @ 0.500-inn. SP4560
CFM @ 0.750-inn. SP3210
CFM @ 1.000-inn. SP1060
Utslippshøyde (in.)18.75
Utladningsbredde (in.)16.75
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Husfinishnone
Husets høyde15.25 "
Husets lengde26.875 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde16.75 "
Hz60
Innløp Dia.18-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM670
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCCW Visning Drive Side
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.1139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7HR43 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKH 7HR4329 1 / 16 "47044401Klasse B1725Kondensator-start125 352 NOK
DAYTON 7HR45 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKK 7HR4529 1 / 16 "59058002Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp130 360 NOK
DAYTON 7HR51 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKR 7HR5129 1 / 16 "47044401Klasse F17353-fase328 724 NOK
DAYTON 7HR52 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKT 7HR5229 1 / 16 "53551801.5Klasse F17353-fase329 360 NOK
DAYTON 7HR53 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKU 7HR5329 1 / 16 "59058002Klasse F17353-fase329 444 NOK
DAYTON 7HR54 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKV 7HR5429 1 / 16 "67066803Klasse F17503-fase331 745 NOK
DAYTON 7HR76 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LLU 7HR7615.25 "47044401Klasse B1725Kondensator-start126 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR78 Blåser 18 1/8 In
31 801 NOK / enhet