DAYTON 7HR51 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKR

DAYTON 7HR51 Blåser 18 1/8 In

På lager
Vare: AF3LKR Modell: 7HR51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM470
CFM @ 0.125-inn. SP4440
CFM @ 0.250-inn. SP4000
CFM @ 0.500-inn. SP2360
Utslippshøyde (in.)18.75
Utladningsbredde (in.)16.75
Forsterker med full belastning3.2-2.9/1.4
Husfinishnone
Husets høyde29 1 / 16 "
Husets lengde26.875 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde16.75 "
Hz60
Innløp Dia.18-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM670
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1735
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW Visning Drive Side
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.2966
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7HR43 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKH 7HR4329 1 / 16 "47044401Klasse B1725Kondensator-start125 352 NOK
DAYTON 7HR45 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKK 7HR4529 1 / 16 "59058002Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp130 360 NOK
DAYTON 7HR52 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKT 7HR5229 1 / 16 "53551801.5Klasse F17353-fase329 360 NOK
DAYTON 7HR53 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKU 7HR5329 1 / 16 "59058002Klasse F17353-fase329 444 NOK
DAYTON 7HR54 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LKV 7HR5429 1 / 16 "67066803Klasse F17503-fase331 745 NOK
DAYTON 7HR76 Vifte 18 1/8 tommer | AF3LLU 7HR7615.25 "47044401Klasse B1725Kondensator-start126 793 NOK
DAYTON 7HR78 Blåser 18 1/8 In | AF3LLW 7HR7815.25 "59058002Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp131 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR51 Blåser 18 1/8 In
28 724 NOK / enhet