Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDY 1XTH1

KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk

På lager
Vare: AB4GDY Modell: KN-COB-ICKryssreferanse: 1XTH1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriJa
PåvisningsmetodeElektrokjemisk
Diameter5.75 "
Digital avlesningNei
Høyde1.75 "
SamkoblingsevneOpptil 24 enheter
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde120 VAC, 9V
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8531100045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Nei)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddepk. Antall.Pris
KIDDE 9C05-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "1605NOK
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "1731NOK
KIDDE KN-COP-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 243 NOK
KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "11 988 NOK
KIDDE KN-COB-B-LP Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"1599NOK
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"1800NOK
KIDDE C3010 Karbonmonoksidalarm elektrokjemisk | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1982NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk
810NOK / enhet