Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AD3EMK 3YNJ2

KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk

På lager
Vare: AD3EMK Modell: 21007426Kryssreferanse: 3YNJ2
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
1 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85dB @ 10 fot, Chirp
Reserve batteriJa
Dybde1.5 "
PåvisningsmetodeElektrokjemisk
Digital avlesningJa
Høyde5.25 "
SamkoblingsevneOpptil 18 enheter
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde120 VAC, NiMH
Visuell varselRød LED
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8531100045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Nei)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddepk. Antall.Pris
KIDDE 9C05-LP2 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "1605NOK
KIDDE KN-COPP-B-LPM Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "1731NOK
KIDDE KN-COB-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-1810NOK
KIDDE KN-COP-IC Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 243 NOK
KIDDE KN-COB-B-LP Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"1599NOK
KIDDE KN-COPP-B-LS Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"1800NOK
KIDDE C3010 Karbonmonoksidalarm elektrokjemisk | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1982NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE 21007426 Karbonmonoksidalarm Elektrokjemisk
1 988 NOK / enhet