Base: standard , Svinghjul Type: (2) Svingbar, (2) Stiv , Farge: Rød , Trommekapasitet: 30 til 85 gal. , Trommetype: Plast, stål eller fiber , Gaffellengde: 26.75 " , Gaffelbredde: 19.5 " , Rammemateriale: Stål , Maks løftehøyde: 69 " , Min. Løftehøyde: 4" , Materiale: Stål , Antall styrehjul: 4 , Drevet av: Manuell vinsj , Roller Dia.: 3" , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmateriale: Massivt gummi , Hjultype: Massivt gummi
Trippel lastebil
Wesco trippelbiler er designet for å løfte og transportere lave og tunge laster i lager, prosesseringsanlegg og dokker. Disse lastebilene er i stand til å håndtere 35, 45 og 85 gal stål / polymer / fibertromler og er kompatible med både 261162 justerbare gafler og 261163 slip-on plattformfeste. De er utstyrt med en manuelt betjent vinsj, med et autobremseanlegg, for løfting og senking av tromler og to solide 10-tommers solide gummihjul med hjullås og pedalaktivering. De tilbyr videre en justeringsmekanisme for støtteben som muliggjør vinkelretning, selv under full belastning.