WESCO 261160 Trippel lastebilramme, 71 tommers høyde, vinsjstålstabler, manuelt betjent

Vare: AA6ZYM Modell: 261160Kryss Ref: 15J264 / TTF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 546 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrippel lastebil
Basestandard
Base Ben Inside Dia.19 "
Base ben utenfor Dia.59 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGERød
Trommekapasitet30 til 85 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Gaffellengde26.75 "
Gaffelbredde19.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.3"
Løftehøyde gaffel ned4"
Løftehøyde gaffel opp62 "
Løftehøyde Maks.69 "
Løftehøyde Min.4"
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter15 "
MaterialeStål
Antall hjul4
Total høyde70.75 "
Total lengde1/4 "Kvinne x 1/4" Mann
Samlet bredde30 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeMassivt gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 100.8
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes i lager, lagerrom, fraktanlegg og en rekke industrielle miljøer
    • Har en manuell vinsj med automatisk brems, ruller for lasting på lastebiler, 3-tommers avfall som avleder neopren, svingbare hjul, pedalaktivert hjullås og spakbetjente støttebensjusteringer (3 posisjoner)
    • Støttebenets vinkel kan endres, selv når den er fullastet
    • Vinsj med høy utveksling tillater enkel løfting med minimal innsats
    • Praktisk fotbetjent hjullås for økt sikkerhet
    • Mellomramme lastehjul gjør at enheten kan vippes inn i lastebilen med minimal innsats
    • Fjærbelastet hurtigkoblingsvinsjhåndtak kan snus for lagring
    • Fungerer med 30, 55 og 85 gallon stål, fiber og poly trommer

Produktvarianter

ProduktModellSakLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 261161 Trommelgrip 16 tommer Lengde 16 tommer Bredde 36 tommer Høyde | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator grep75033 "12 "16 "10 109 NOK
WESCO 261162 Justerbare gafler 26-3/4 tommer Lengde 3 tommer Bredde Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Justerbare gafler750-26.75 "3"1 256 NOK
WESCO 261163 Lasteplattform 28-1/2 tomme Lengde 21-1/4 tomme Bredde | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163plattform Lift750-28.125 "21.25 "2 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261160 Trippel lastebilramme, 71 tommers høyde, vinsjstålstabler, manuelt betjent
28 546 NOK / enhet