SCHNEIDER ELECTRIC Reléuttak


filtre
montering: DIN-skinne / panel
StilModellBreddeKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsSokkeltypeTerminalerSpenningpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
RGZE1S48M
--------10138NOK
B
8501NR42B
--------1855NOK
C
8501NR62B
--------1538NOK
D
70-464-1
--------148NOK
E
70-465-1
--------183NOK
F
70-782D14-1
--------1104NOK
G
70-461-1
--------1120NOK
H
70-782EL8-1
--------192NOK
I
70-750E8-1
--------189NOK
J
RSZE1S35M
--------10132NOK
K
RGZE1S35M
--------1067NOK
L
RSZE1S48M
--------10157NOK
M
8501NR52B
--------1294NOK
N
70-788EL11-1
--------1147NOK
O
8501NR45B
--------1855NOK
P
70-725-1
--------1279NOK
Q
70-750EL8-1
--------198NOK
R
70-781D5R-1A
--------1113NOK
S
70-784D14-1
--------1205NOK
T
70-750E11-1
--------1106NOK
U
8501NR41B
--------1872NOK
V
70-782D8-1A
--------1157NOK
W
70-783D11-1A
--------1182NOK
X
70-750EL11-1
--------1111NOK
Y
70-459-1
--------1103NOK
Z
RPZF1
0.83 "16A ved 250 VAC1.22 "3.31 "5standardSkrueklemme, blandet250V1117NOK
A1
RXZE2S111M
1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "11standardBox Lug, Separat250V1127NOK
B1
RXZE2S108M
1.06 "12A ved 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1128NOK
C1
RXZE2S114M
1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "14Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1127NOK
D1
RXZE2M114M
1.06 "10A ved 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V1129NOK
E1
RUZC2M
1.5 "10A ved 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V192NOK
F1
RXZE2M114
1.18 "10A ved 250 VAC1.57 "3.25 "14standardSkrueklemme, blandet250V1131NOK
G1
RPZF2
1.18 "16A ved 250 VAC1.18 "3.31 "8standardSkrueklemme, blandet250V1149NOK
H1
RUZSC2M
1.42 "12A ved 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1115NOK
I1
RUZSC3M
1.42 "12A ved 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1126NOK
J1
RPZF3
1.57 "16A ved 250 VAC1.18 "3.31 "11Fingersikker / heisSkrueklemme, blandet250V1164NOK
K1
RPZF4
1.97 "16A ved 250 VAC1.18 "3.31 "14Fingersikker / heisSkrueklemme, blandet250V1186NOK
L1
RSLZVA4
3.54 "6A ved 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersikker / heisSkru230 VAC/DC1301NOK
M1
RSLZRA3
3.54 "6A ved 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersikkervår110 VAC/DC1190NOK
L1
RSLZVA3
3.54 "6A ved 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersikker / heisSkru110 VAC/DC1371NOK
M1
RSLZRA4
3.54 "6A ved 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersikkervår230 VAC/DC1399NOK
L1
RSLZVA1
3.54 "6A ved 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersikker / heisSkru12 eller 24 VAC/DC1169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?