Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 16a | AF6PZX 1YAA9

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Sokkel 8 Pin Din Rail/panel 250v 16a

På lager
Vare: AF6PZX Modell: RPZF2Kryssref: 1YAA9
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering16A ved 250 VAC
Dybde1.18 "
Lengde3.31 "
MonteringDIN-skinne / panel
Antall pins8
StikkontaktkodeD
StikkontaktSquare
Sokkeltypestandard
TerminalerSkrueklemme, blandet
Spenning250V
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536698000

Produktdetaljer:

Schneider Electric RPZF2-relésokkel er designet for enkle tilkoblinger med RXM-reléer og monter den på en skinne, samt muliggjør enkel kabling mellom baser.

Egenskaper:

  • Denne plug-in relékontakten forenkler installasjon eller utskifting av reléer i store presser, motorer, bilutstyr og andre industrielle enheter.
  • Den har en merkespenning på 250VAC med en utgangseffekt på 16A.
  • Den har et terminalarrangement med blandede kontakter for høyverdig strømbruk og plassbesparende design for å tillate fleksibilitet og enkel installasjon på DIN-skinnen/panelet.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC 61984
  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er formålet med skrueterminaler?

A. Trykkklemmens skrueterminaler holder ledningene sikkert og gir sterke elektriske forbindelser.

Q. Hva er et elektromekanisk relé?

A. Et elektromekanisk relé er en elektrisk betjent bryter som bruker en fysisk bevegelig del for å koble kontakter. Bevegelsen til denne kontakten genereres ved hjelp av elektromagnetiske krefter fra inngangssignalet til spolen som tillater fullføring av kretsen.

Sp. Hva er IP20-klassifisering?

A. IP20-klassifisering betyr at reléet er berøringssikkert og vil være motstandsdyktig mot støv eller gjenstander over 12 mm i størrelse.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsSokkeltypeTerminalerSpenningpk. Antall.Pris
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A ved 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V192NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A ved 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1115NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A ved 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1126NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Stikkontakt 14 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A ved 250 VAC1.57 "3.25 "14standardSkrueklemme, blandet250V1131NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M reléuttak, 14-pins, 4-P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10A ved 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersikker / heisBox Lug, blandet250V1129NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Stikkontakt 8 Pin Din Skinne/panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A ved 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersikker / heisBox Lug, Separat250V1128NOK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A ved 250 VAC2.4 "3.25 "11standardBox Lug, Separat250V1127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Sokkel 8 Pin Din Rail/panel 250v 16a
149NOK / enhet